エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ビット
エスコの ソケットビット(ナットセッター)
1/2" x50mm ナットセッター(マグネット付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64742537
品番
EA612AG-135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
全長(mm)
50
質量(g)
50
外径(Φmm)
18
差込角対辺(mm)
1/2"(12.7)
アズワン品番
64-7882-01
刃先マグネット
あり