エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの 電動工具対応ソケット
1/2"DRx 1/2" ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64748259
品番
EA618CG-105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
クロムモリブデン鋼(SCM435)
全長(mm)
37
質量(g)
53
外径(Φmm)
19
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7891-70
対辺(inch)
1/2"
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64748259
EA618CG-105
03542551
EA618CG-4
1/2sqX 1/2インチ ソケット
エスコ
1個
¥
1,030
税込
¥
1,133
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)