1/2"DRx11/16" ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64748304 品番EA618CG-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)37 質量(g)74 外径(Φmm)25 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7891-75 対辺(inch)11/16"

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64748304 EA618CG-110 03542585 EA618CG-7 1/2sqX11/16インチ ソケット エスコ 1/2sqX11/16インチ ソケット エスコ 1個 1,030 税込1,133 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする