EA638BT-42 2.04ton [ステンレス製]吊り環(溶接型) エスコ 64756817 EA638BT-42 2.04ton [ステンレス製]吊り環(溶接型) エスコ 64756817

2.04ton [ステンレス製]吊り環(溶接型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64756817 品番EA638BT-42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

鍛造ステンレス製で頑丈です。

材質鍛造ステンレス(SUS316) 質量(g)988 使用荷重(t)2.04 寸法D(mm)16 寸法B(mm)107 寸法C(mm)65 アズワン品番64-7904-46
注意
※耐荷重は溶接方法または溶接ブースにより変化します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする