10.0x100mm スナップフック(鉄亜鉛メッキ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64757228 品番EA638JP-134
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
材質スチール(亜鉛めっき鋼) 線径(Φmm)10 使用荷重(kg)350 内形寸法(mm)80×29 仕上亜鉛メッキ 口の開き(mm)11 アズワン品番64-7905-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする