エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの 定盤
エスコの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
70x40x 50mm/150N V形マグネットブロック(2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
64761105
品番
EA719DG-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥72,050
販売価格(税別)
¥
65,500
バスケットに入れる
寸法(mm)
40×70×50(H)
質量(kg)
1
吸着力(N)
150(15kgf)
精度
10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)
8〜50
アズワン品番
65-2169-28