エスコ
エスコの 定盤・ゲージ・ケガキ
エスコの 定盤
エスコの Vブロック(ヤゲン台)・X型ブロック
80x60x73mm/300N V形マグネットホルダー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64761123
品番
EA719DG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,900
販売価格(税別)
¥
29,000
バスケットに入れる
寸法(mm)
60×80×73(H)
質量(kg)
2
精度
10/10/20μm
適合パイプ径(Φmm)
8〜50
吸着力(N[kgf])
300N(30kgf)
アズワン品番
65-2169-30