EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ 64762076 EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ 64762076 EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ 64762076 EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ 64762076 EA723JH-73 17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ エスコ 64762076

17-85N/m [デジタル]ヘッド交換式トルクレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762076 品番EA723JH-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,560
販売価格(税別)
129,600
寸法(mm)B1:20、B2:58.4、T1:13、T2:48 全長(mm)213 質量(g)360 電源コイン型リチウム電池(CR2354×1) ケース質量(kg)1.1 測定精度±4% ケース寸法(mm)325×190×95(H) 適合ヘッドEA723JC-21〜41・EA723JD、EA723JD-4〜20・EA618PH-50 トルク調整範囲(N・m)17〜85 オートパワーオフ約2分間操作が無ければ、自動的に電源が切れます。 アズワン品番64-7911-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクドライバーの種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/160/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする