EA723NF-6 20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762408 EA723NF-6 20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762408 EA723NF-6 20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762408 EA723NF-6 20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ エスコ 64762408

20 -100N・m(3/8"DR) [ラチェット式]トルクレンチ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64762408 品番EA723NF-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,170
販売価格(税別)
24,700
付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)383 質量(g)700 寸法H(mm)26.5 寸法B(mm)27 寸法T(mm)13 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20〜100 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-75 適合ボルト普通:M12〜M14、高力:M10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする