エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの デジタルトルクレンチ
10-17mm[EA723NK-4用] クイックスパナヘッドセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762593
品番
EA723NK-43
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,770
販売価格(税別)
¥
20,700
バスケットに入れる
仕様
ヘッド接続径:凹Φ12mm
全長(mm)
62.8〜68.5
質量(g)
(対辺10mm)54、(対辺12mm)58、(対辺13mm)60、(対辺14mm)68、(対辺17mm)85
対辺(mm)
10・12・13・14・17
アズワン品番
64-7911-98
幅×厚さ(mm)
(対辺10)20.3×4.8(対辺12)24.3×5.3(対辺13)26.8×5.9(対辺14)28.7×6.3(対辺17)34.5×7.3