17-24mm[EA723NK-7用] クイックスパナヘッドセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762618 品番EA723NK-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,180
販売価格(税別)
23,800
仕様ヘッド接続径:凹Φ19mm 全長(mm)95.5〜103.5 質量(g)(対辺17mm)160、(対辺19mm)174、(対辺22mm)182、(対辺24mm)200 対辺(mm)17・19・22・24 アズワン品番64-7912-01 幅×厚さ(mm)(対辺17)34.5×7.3(対辺19)39.2×8.3(対辺22)46.0×8.8(対辺24)52.2×9.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする