EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762654 EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762654 EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762654 EA723NK-112 12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド エスコ 64762654

12mm [EA723NK-3用] ラチェット式メガネヘッド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64762654 品番EA723NK-112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,817
販売価格(税別)
3,470
仕様ヘッド接続径:凹Φ10mm 寸法(mm)D1:10、D3:19、L1:44 全長(mm)57.8 対辺(mm)12 アズワン品番64-7912-05 幅×厚さ(mm)22.6×8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする