エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクレンチ
エスコの プレセット形
20- 90N・m/30- 55mm トルクレンチ(フックレンチ型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64762968
品番
EA723RA-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ヘッド差込部:Φ15mm
全長(mm)
(セット時)400〜415
本体質量(g)
600
ケース寸法(mm)
450(W)×160(D)×42(H)
ナット外径(Φmm)
30〜32・34〜38・40〜42・45〜48・50〜55
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜90
ヘッド長(mm)
81〜94
本体長さ(mm)
331
アズワン品番
64-7912-43
総質量(kg)
2.7