エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
0.1-0.34N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64762986
品番
EA723VJ-1B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
全長(mm)
142
精度(%)
±6
ハンドル長さ(mm)
89
トルク調整範囲(N・m)
0.10〜0.34
最小目盛(N・m)
0.015
差込角(inch)
1/4”
アズワン品番
64-7912-52