エスコ
エスコの トルクレンチ/トルクドライバー
エスコの トルクドライバー
0.9-1.5 N.m トルクドライバー(アジャスタブル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64763004
品番
EA723VJ-3B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,240
販売価格(税別)
¥
18,400
バスケットに入れる
トルク調整範囲(N・m)
0.90〜1.50
全長(mm)
142
精度(%)
±6
ハンドル長さ(mm)
89
最小目盛(N・m)
0.05
アズワン品番
64-7912-54
対辺寸法(inch)
1/4"