エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの ペーパーカッター
410x310mm デスクカッター(A4/20枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64766608
品番
EA762EB-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,650
販売価格(税別)
¥
11,500
バスケットに入れる
材質
SPCC、ABS
寸法(mm)
410(W)×310(L)×85(H)
サイズ
A4
質量(g)
1700
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
304×393
裁断幅(mm)
310
最大裁断枚数
上質コピー用紙64g/m2:丸刃20枚(目安1往復),ミシン刃3枚
アズワン品番
64-7918-01
繰り返し・詰め替え
対応