エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの ペーパーカッター
530x310mm デスクカッター(A3/20枚)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64766617
品番
EA762EB-35
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,380
販売価格(税別)
¥
15,800
バスケットに入れる
材質
SPCC、ABS
寸法(mm)
304(W)×393(D)×79(H)
サイズ
A3
質量(g)
2200
載台寸法(幅W×奥行D)(mm)
304×393
裁断幅(mm)
430
最大裁断枚数
上質コピー用紙64g/m2:丸刃/20枚、ミシン刃/3枚
アズワン品番
64-7918-02
繰り返し・詰め替え
対応