エスコ
エスコの 文房具
エスコの はさみ/ペーパーカッター
エスコの カッターマット
320x450mm カッティングマット(折畳み式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64766635
品番
EA762EC-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,102
販売価格(税別)
¥
2,820
バスケットに入れる
仕様
展開時サイズ:320×450×3mm
ライン:10mm刻み
材質
オレフィン系樹脂
質量(g)
287
アズワン品番
64-7918-07
折りたたみ寸法(mm)
320×225×6
繰り返し・詰め替え
対応