エスコ
エスコの 防護服・保護服・特殊服
エスコの 虫よけ防護服
防虫ネット内蔵帽子(グレー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64769645
品番
EA768HA-12B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
材質
帽子:ポリエステル80%/綿20%、ネット:ポリエステル
色
グレー
質量(g)
約100
直径(Φcm)
ネット:27
長さ(cm)
ネット:45
アズワン品番
64-7922-16
頭囲(cm)
58.5