エスコ
エスコの 掲示用品
エスコの 掲示用小物
エスコの マグネット用品
Φ60x穴8.5mm/115kg 超強力マグネット(青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64769864
品番
EA781EM-75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,788
販売価格(税別)
¥
7,080
バスケットに入れる
材質
ネオジウム磁石
寸法(mm)
Φ60×15
色
青
質量(g)
243
穴径(Φmm)
8.5
使用温度(℃)
80以下
アズワン品番
64-7922-64
入数
1個
ねじサイズ
M8
吸着力(kg)
115