エスコ
エスコの 研磨ブラシ(グラインダー用)
エスコの ホイールブラシ
100mm/M10 ワイヤーホイール(スチール製/ツイスト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64771666
品番
EA809YP-31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
ノット数:32
材質
スチール
線径(Φmm)
0.5
外径(Φmm)
100
ねじ寸法
M10×1.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
ブラシ高さ(mm)
6.4
アズワン品番
64-7925-05
トリム(mm)
22.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64771666
EA809YP-31
64621324
EA809YG-12
102mm/M10 ワイヤーホイール(ステンレス製ツイスト)
エスコ
1個
¥
2,660
税込
¥
2,926
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)