EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ 64773014 EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ 64773014 EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ 64773014 EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ 64773014 EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組) エスコ 64773014

#2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5本) 注文コード64773014 品番EA813AF-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,518
販売価格(税別)
1,380
材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、樹脂部:PP 全長(mm)65 質量(g)65 先端サイズ#2 差込角対辺(mm)6.35(1/4”) アズワン品番64-7926-63 入数5本 両頭機能片頭

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする