EA819BK-306 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ 64773678

EA819BK-306 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ 64773678
EA819BK-306 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ 64773678
EA819BK-306 6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型) エスコ 64773678

6x100mm/3mm軸 軸付ワイヤーブラシ(リング型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1本
注文コード
64773678
品番
EA819BK-306
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,146
販売価格(税別)
¥2,860
材質
三角ピアノ線
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
100
直径(Φmm)
6
質量(g)
6
先端形状
リング型
ブラシ長(mm)
30
適合パイプ内径(Φmm)
5.8~6.0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油砥石(スティック・角)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/490/
2023-03-23

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする