エスコ
エスコの 軸付研磨
エスコの 軸付ダイヤモンド砥石
3.4x5.0x55mm ダイヤモンドバー(3mm軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64774168
品番
EA819DF-132
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,476
販売価格(税別)
¥
3,160
バスケットに入れる
切れ味がよくダイヤが長持ちします
粒度
120
軸径(Φmm)
3.0
寸法(mm)
刃径:3.4、刃長:5.0、全長:55
アズワン品番
64-7929-21
入数
1本入り