[HSS]ロングネックジェットタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64782726 品番 EA829DY-3
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,147
販売価格(税別)
3,770
呼び寸法M3×0.5 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 幅(mm)3.2 全長(mm)100 質量(g)8 アズワン品番64-7939-40 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする