エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの タップ
エスコの スパイラルタップ
[HSS]ロングネックジェットタップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64782753
品番
EA829DY-6
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,673
販売価格(税別)
¥
2,430
バスケットに入れる
呼び寸法
M6×1
ねじ長さ(mm)
-
シャンク径(mm)
-
材質
ハイス_HSS
表面処理
ノンコーティング
幅(mm)
4.5
全長(mm)
100
質量(g)
17
アズワン品番
64-7939-43
突き出しセンタ有無
有