[HSS]ロングネックスパイラルタップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64782787 品番 EA829DY-15
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,410
販売価格(税別)
3,100
呼び寸法M5×0.8 ねじ長さ(mm)- シャンク径(mm)- 材質ハイス_HSS 表面処理ノンコーティング 幅(mm)4.5 全長(mm)100 質量(g)14 アズワン品番64-7939-46 突き出しセンタ有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする