エスコ
エスコの バンドソー/鋸刃(のこ刃)
エスコの バンドソー
エスコの エンドレスバンドソー
730x12.7mm/14/18T メタルバンドソー(3本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
64782884
品番
EA841XH-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,373
販売価格(税別)
¥
9,430
バスケットに入れる
材質
刃先:コバルトハイス鋼、背部:特殊バネ構造のバイメタル構造
寸法(mm)
幅:12.7、厚さ:0.5、長さ:730
山数
14/18
アズワン品番
64-7939-81
入数
3本