エスコ
305x3.2x30.5mm ダイヤモンドカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
64783067
品番
EA843RH-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,210
販売価格(税別)
¥
11,100
バスケットに入れる
材質
台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
寸法(mm)
外径:305、刃厚:3.2、穴径:30.5
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
5000
アズワン品番
64-7939-99