180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64783119 品番EA843RH-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒 寸法(mm)外径:180、刃厚:2.2、穴径:25.4 最大回転数(min-1[r.p.m])8400 アズワン品番64-7939-71

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64783119 EA843RH-34 64783033 EA843RH-24 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター エスコ 180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター エスコ 1枚 4,540 税込4,994 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする