60x 11x195mm 包丁収納サヤ(ブラック)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64785779 品番EA912GA-5
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別) アウトレット
¥1,200859
仕様適用形状:牛刀型(洋包丁)・三徳型(万能包丁)・薄刀型(菜切包丁) 材質サヤ:ABS樹脂、ロックベルト:ポリプロピレン 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×11×195 耐熱温度(℃)サヤ:70、ロックベルト:120 アズワン品番64-7944-73 適合寸法(mm)刃長:185以下、刃幅:40〜50以下、先端厚:2.5以下、刃厚:4以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石・包丁差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする