EA940DN-66A DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 64790119 EA940DN-66A DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 64790119 EA940DN-66A DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 64790119 EA940DN-66A DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付) エスコ 64790119

DC 5V/ 30W スイッチングパワーサプライ(レール取付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64790119 品番EA940DN-66A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,819
販売価格(税別)
5,290
仕様
直列運転:可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転:不可 (ただしバックアップ運転可能、外付けダイオード要)
リモートセンシング
リモートコントロール:無
期待寿命:10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
周囲温度変動:0.05%/℃以下
質量(g)約250 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)100〜240(DC80〜370共用) 出力電流(A)6 冷却方式冷却ファン 無 出力容量30W 使用周囲温度(℃)-20〜70(0〜90%) 保存温度範囲(℃)-25〜75(0〜90%) 入力電圧変動許容範囲(V)AC85〜264 (単相)、DC80〜370 突入電流(A)14 typ. (25℃コールドスタートにて) (C100V入力時)、28 typ. (25℃コールドスタートにて) (C200V入力時) 標高(m)3000 端子台ねじ端子 入力電流(A)0.72 typ. (C100V入力時)、0.43 typ. (C200V入力時) リップルノイズ(mVp-p)50mV(p-p)以下 AC100〜240V入力時 起動時間(ms)1000以下 (AC100V入力時)、1000以下 (AC200V入力時) リーク電流(mA)0.5以下(AC100V入力時)、1以下(AC200V入力時) 出力保持時間11ms typ. (C100V入力時)、60ms typ. (C200V入力時) 出力表示灯有(色:緑) アズワン品番64-7953-66 過熱保護装置 絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括・PE)間: 100MΩ以上 DC500V 入出力接続方式端子台 耐電圧(kV)(入力端子一括)と(出力端子一括)間: AC3 1min カットオフ電流20mA(入力端子一括)と(PE)間: AC2 1min カットオフ電流20mA(出力端子一括)と(PE)間: AC1 1min カットオフ電流20mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする