エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M10x 80mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64794023
品番
EA949DT-1009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
ステンレス
ボルト寸法
M10×80
種別
半ねじ
ピッチ(mm)
1.5
規格
ISO 8.8
頭部対辺(mm)
16
アズワン品番
64-7959-77