エスコ
エスコの ボルト
エスコの 六角ボルト
M16x 70mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64795213
品番
EA949DW-1602
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,778
販売価格(税別)
¥
7,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ボルト寸法
M16×70
種別
半ねじ
ピッチ(mm)
2
規格
ISO 10.9
頭部対辺(mm)
24
アズワン品番
64-7960-93