エスコ
エスコの 足場周辺機器
エスコの 防振ゴム/防振パッド/防振装置
エスコの 防振パット
Φ 95/36mmx130mm ゴムスプリング
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64796455
品番
EA949HS-315
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
用途
振動機械の振動ばね用
材質
天然ゴム
高さ(mm)
130
穴径(Φmm)
36
外径(Φmm)
95
ばね定数(N/mm)
200
支持荷重(N)
〜2500
許容荷重(N)
5100
アズワン品番
64-7962-61