エスコ
エスコの プラグ・止め輪・ピン
エスコの ピン
エスコの スナップピン
16-20mm スナップピン(ダブルリング/5個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64798503
品番
EA949PJ-53A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥814
販売価格(税別)
¥
740
バスケットに入れる
材質
SUS304
寸法d1(mm)
4.5
寸法d2(mm)
16〜20
寸法d3(mm)
4
寸法l1(mm)
78
寸法d4(mm)
20
寸法l2(mm)
44
適合径(Φmm)
16〜20
アズワン品番
64-7964-70
入数
5個