エスコ
エスコの 建具金物
エスコの 鍵・錠前
エスコの ドア錠
27.0x30.5mm 塗ラッチ(黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64799736
品番
EA951BL-126
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥264
販売価格(税別)
¥
240
バスケットに入れる
材質
鉄(SPCC)
穴径(Φmm)
3
寸法H(mm)
6
寸法A(mm)
30.5
寸法F(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
14
仕上
焼付塗装・ユニクロメッキ
寸法G(mm)
3
アズワン品番
64-7966-04