EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ 64799754 EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ 64799754 EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ 64799754 EA951BL-133 34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒) エスコ 64799754

34.5x40.5mm 塗ラッチ(黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64799754 品番EA951BL-133
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥286
販売価格(税別)
260
材質鉄(SPCC) 穴径(Φmm)3 寸法H(mm)6 寸法A(mm)40.5 寸法F(mm)16.5 寸法E(mm)20 寸法B(mm)34.5 寸法C(mm)17 仕上焼付塗装・ユニクロメッキ 寸法G(mm)3 アズワン品番64-7966-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする