エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
77x 83mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
64799815
品番
EA951BW-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,821
販売価格(税別)
¥
7,110
バスケットに入れる
寸法A(mm)
77
寸法B(mm)
83
寸法C(mm)
35
横(mm)
83
アズワン品番
64-7966-12
ねじ穴数
4