エスコ
エスコの 建具金物
エスコの ドア・扉金物
エスコの 丁番
102x 94mm 自由丁番(ステンレス製/2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2個)
注文コード
64799824
品番
EA951BW-3A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,724
販売価格(税別)
¥
8,840
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)
5
寸法A(mm)
102
寸法B(mm)
94
寸法C(mm)
33
仕上
ヘアーライン仕上
縦(mm)
102
横(mm)
133
アズワン品番
64-7966-13
適合扉厚(mm)
25〜33
ねじ穴数
4
入数
2個