エスコ
エスコの 内装商品
エスコの 補強金具
エスコの フラットタイプ
90x 90x50mm ワイドアングル(スチール製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64800016
品番
EA951EE-158
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
仕様
ビス穴径:Φ4.5mm
材質
スチール(ユニクロメッキ仕上)
長さ(mm)
90×90
厚さ(mm)
3.2
長穴(mm)
8.5×35
アズワン品番
64-7966-32