エスコ
Φ 65mm ケーブルフック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64800226
品番
EA951FY-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
壁際や頭上への配線保持に
質量(g)
82
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
約222×120×3
耐荷重(kg)
36
適合ケーブル外径(Φmm)
約65
曲げ角度
20°
アズワン品番
64-7966-73
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
約22×約10
特性
非導電性、ポリウレタン構造のため軽量で耐久性があります、フックで吊るすか、ネジで固定できます、S字フック型なのでパイプやフェンス等いろいろな場所で使用可能です。