EA951L-1A ドアビュア エスコ 64800235 EA951L-1A ドアビュア エスコ 64800235 EA951L-1A ドアビュア エスコ 64800235

ドアビュア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64800235 品番EA951L-1A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,353
販売価格(税別)
1,230
材質真鍮 仕上クロムメッキ アズワン品番64-7966-74 適合扉厚(mm)28〜43 取付穴径(mm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64800235
2024-08-01
用途:
交換用
不動産業

今までのものと同サイズなので、交換用に購入しました。ドアーにペンキを塗るときに一緒に塗っていたのですが、これからは外してペンキを塗ります。

対象商品:
64800235
2024-01-03
用途:
玄関ドアに使用
不動産業

この部品の商品名を知らなかったが、モノタロウさんで検索して購入。新しくなりバッチリな仕上がりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする