エスコ
エスコの 書庫・金庫・ロッカー
エスコの 金庫・保管庫
エスコの 防盗金庫
350x350x350mm(2個) セキュリティキャビネット(連結式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64800567
品番
EA954DJ-82
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,330
販売価格(税別)
¥
30,300
バスケットに入れる
付属品
ネームプレート、連結用ねじ、非常用鍵
材質
スチール
質量(g)
8000(1個)
容量(L)
42 (1個)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
350×350×350(1個)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×323×343(1個)
アズワン品番
64-7967-18
注意
お客様組立品