EA966AM-57A [625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801075 EA966AM-57A [625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801075

[625ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801075 品番EA966AM-57A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 寸法(mm)d:5、D:16、B:5、r:0.3(最小) アズワン品番64-7968-37

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする