EA966AM-85A [608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801093 EA966AM-85A [608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング エスコ 64801093

[608ZZ] 密封型ミニチュアベアリング

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64801093 品番EA966AM-85A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280
材質高炭素クロム軸受鋼(SUJ2) 寸法(mm)d:8、D:22、B:7、r:0.3(最小) アズワン品番64-7968-39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64801093
2021-05-18
用途:
ラバーリンケージブッシュ代用として
ホーブン 様 (卸売・小売業)

スバル・サンバーのトランスミッション側ギアシフトリンケージラバーの代用として使用
狭い穴にパイプレンチでの圧着に耐えて使用に耐えています。耐用年数がどのぐらいかは未知数。取り敢えずは満足

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする