※代表画像です
エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ロッドエンド
エスコの めねじ型
M14xP2.0 ロッドエンド(給油式/雄ねじ/左ねじ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64801355
品番
EA966DC-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,266
販売価格(税別)
¥
2,060
バスケットに入れる
寸法(mm)
B:Φ14mm W:19mm E:Φ25.400mm
O:16.86mm G:14mm D:Φ34mm F:60mm
A:36mm M:M14×2.0mm
材質
ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)、ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上、インサート:銅合金
ピッチ(mm)
2.0
破断荷重(kN)
ラジアル静破断荷重:25、ラジアル限界荷重:16.66、アキシャル限界荷重:6.37
許容傾斜角度(°)
15
ラジアル最大すきま(μm)
50
無負荷回転トルク(N・m)
最大0.08
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方