EA966EB-6 [16006]深溝玉軸受 エスコ 64802834 EA966EB-6 [16006]深溝玉軸受 エスコ 64802834

[16006]深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64802834 品番EA966EB-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥957
販売価格(税別)
870
用途自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など 材質高炭素クロム軸受鋼 質量(g)85 外径D(Φmm)55 内径d(Φmm)30 アズワン品番64-7970-46 軌道輪形状深溝玉軸受

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする