エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[16010]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64802843
品番
EA966EB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
用途
自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質
高炭素クロム軸受鋼
質量(g)
180
外径D(Φmm)
80
内径d(Φmm)
50
アズワン品番
64-7970-47
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方