エスコ
エスコの ベアリング(軸受)
エスコの ラジアル玉軸受
エスコの ボールベアリング(深溝玉軸受)
[6203Z]深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64803044
品番
EA966EC-203
在庫数量:残り27点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
アウトレット
¥540
¥
439
バスケットに入れる
用途
自動車:後輪、トランスミッション、電装品、電気:標準電動機、家庭電気器具、その他:計器類、内燃機関、建設機械、鉄道車両、荷役運搬機械、農業機械、各種産業機械など
材質
高炭素クロム軸受鋼
寸法(mm)
d:17、D:40、B:12
アズワン品番
64-7969-37
軌道輪形状
深溝玉軸受
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方